「アルコール 容器」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
※アルコール除菌剤専用ノズルです。
商品タイプノズル
効果除菌
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
手で容器に触れないから安心・衛生的
足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。
ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。
工具無しでボトルの高さが調整できて便利
500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド
寸法(mm)245×245×990
適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ)
耐荷重(kg)1.5
材質鉄
質量(kg)6
適合サイズ角ボトル95mm角以下
付属品500ml置き型スプレー空ボトル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に
使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)SUS304
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PTFE
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
材質(パッキン)PTFE
ホース外径(Φmm)約15.5
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)
取扱説明書(10.1MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。
はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け)
材質キャップ:PP、容器:PE
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
関連キーワード