「アルコール消毒液 容器」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード