耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)アルミニウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ゲートバルブ
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に
材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS
色黒
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
関連キーワード