2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーソー 切断能力4mm モノタロウ 動画あり
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm ストローク(mm)10 全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189 質量(kg)0.4 空気使用量(L/min)165 切断能力(mm)4 使用空気圧力(MPa)0.62 ストローク数(min-1[回/分])12000 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.7MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1 ストローク(mm)10 全長(mm)279(ソー含み) 質量(kg)0.8 空気使用量(L/min)114 切断能力(mm)3 使用空気圧力(MPa)0.62 ストローク数(min-1[回/分])9000 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

関連カテゴリ