「アロンアルフア extraゼリー状」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(4g)
¥189
税込¥208
当日出荷
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)
線膨張係数1.1×10-4
誘電正接0.07(10MC、10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
ガラス転移点(℃)140
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
欠品中
関連キーワード