ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして
色乳白色
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)9.5
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5.3
寸法L5(mm)3.7
UL規格UL94V-2
1パック(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
関連キーワード