16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ 取付穴径l(Φmm)14
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理 取付穴径l(Φmm)14
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.3~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g)約2.6 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 電源単3乾電池×4本(別売) 精度±0.05kg 材質(台)ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(2.4MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm)9.0 ねじ外径(mm)8 付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)434 適合タイヤ幅(mm)45以下 適合タイヤサイズ18~27インチ 取扱説明書(0.9MB) 収納可能質量(kg)35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1804.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2104.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1504.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
72,900 税込80,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1804.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1204.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
71,900 税込79,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2404.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000
1台
73,900 税込81,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1204.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,900 税込74,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2404.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
81,900 税込90,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2104.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
72,900 税込80,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1504.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,900 税込74,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)