12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数2 均等積載量(kg/段)30 間口(mm)400 奥行(mm)600 全高(mm)600 仕様組立式 質量(kg)約13 車輪径(Φmm)75 材質(本体)SUS304 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)60
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅105×全長205 質量(kg)1.1 タイプ正逆回転 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)10 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.7MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 動画あり
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm)125 質量(kg)0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53) 使用ホース径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)186 質量(kg)1.22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)95 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径100 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)258 質量(kg)2.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 空気消費量(L/min)138 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.4MB)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小) 全長(mm)160 質量(kg)0.64 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)79 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.9MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)13 耐荷重(kg/段)40 板厚(mm)柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず) ストッパーあり(×2) トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 材質(荷台)EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に 仕様トレーにはゴム製シートが付いています。 質量(kg)15.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含) ストッパーあり(×2) トレー深さ内寸(mm)56 天板厚さ(mm)0.8 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段) フレーム厚さ(mm)1.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 動画あり
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー×ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外寸法・奥行(mm)約32
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。 吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。 ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。 またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用 材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC 寸法(cm)55×145 取扱説明書(2.1MB)
1個
699 税込769
当日出荷