4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

分配器 4k 8k 屋内用 モノタロウ 動画あり
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本) 材質ダイカスト タイプ全端子通電型 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通電容量0.5A(DC15V以下)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なクーラント90°ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ 動画あり
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に 付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)5.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205 定格入力電圧(V)単相100 定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80 電源コード(m)2 適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9 適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0 定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30 定格使用率(%)25 出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80 溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2 定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
1台
34,980 税込38,478
当日出荷