「インキ洗浄剤」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。 特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品 帯電防止剤、抽出剤、離型剤 分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など 名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ) 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 成分イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%)99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)