2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人工芝と防草シートが一体となった施工効率の高い人工芝です。 人工芝は穴付きで防草シートがついていても水はけ抜群です。 しっかりとした35mmの厚みがあり、青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を実現しています。 カッターやハサミでカットができます。
用途エクステリアに。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様透水性あり 材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 厚さ(mm)防草シート:約0.25 打込本数約13650本/m2 目付(g/m2)防草シート:100 丈(mm)芝:35
1巻(10m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)