4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットオフツール ミニミニ 75Φ用 モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 仕様(エアー排気)リア 付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個 全長(mm)125 質量(g)400 使用空気圧力(MPa)0.55 使用ホース径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(13.5MB) ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルポリシャー ミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 回転数(min-1[r.p.m])3200 仕様シングルアクション 付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 全長(mm)178 質量(kg)0.88 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷