「エアコン 転倒防止」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
色ブルー
種別発泡PE+PEフィルム
材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)1.75
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
関連キーワード