3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 仕様耐候性、二層構造 質量(kg)2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
2,398 税込2,638
当日出荷

Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)約2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用
1箱(50m)
1,998 税込2,198
当日出荷

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷