8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約12 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa)0.96 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 最大流量(L/min)1100 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 取扱説明書(4.2MB) 圧力計圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式外、内ネジ型 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状外、内ネジ型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×G 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状ホースニップル一体型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)0.68 接続R×ホース口 使用流体水、油、空気 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状両外ネジ型 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)0.68 寸法F(mm)40.5 接続方式両外ネジ型 接続R×G 使用流体水、油、空気 口径タイプストレート型 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状ワンタッチ接続型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×ホース口 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)0.68 使用流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80 形状両内ネジ型 接続R×G 口径タイプストレート型 接続方向ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)