「エアーハンマー スクレーパー」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具 適合エアーチッパーM270F用 材質SCM440 幅(mm)50 寸法(mm)12.7X175 質量(g)265 タイプフラットチゼル シャンク形状角型
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具 適合エアーチッパーM270F用 材質SCM440 幅(mm)35 寸法(mm)12.7X175 質量(g)206 タイプフラットチゼル シャンク形状角型
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1)4500 付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm)317 質量(kg)1.98 空気使用量(L/min)99 使用空気圧力(MPa)0.62 ピストン径(Φmm)19 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エアーチッパー モノタロウ 動画あり
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1)5000 付属品チゼル1本 ストローク(mm)33 全長(mm)341 質量(kg)1.8 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 空気接続口PT1/4 関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷