バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)(ブロワ)2.2
集塵容量(L)1.2
付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)1.17
高さ(mm)235
材質(本体)ABS
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)15
ブロワ風速(m/s)63.5
真空度(kPa)4.5
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
関連キーワード