「エア台車 タイヤ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。
表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します!
大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。
仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)
成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水
使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。
形状粉末(ピンク色)
液性弱アルカリ性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ本体
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)40
ブレーキ有無なし
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)PP樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
関連キーワード