カテゴリ

  • 空圧工具(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(106)
  • 日東工器(57)
  • SK11(39)
  • BeHAUS(34)
  • ヤマトエンジニアリング(19)
  • ノーブランド(18)
  • ハタヤリミテッド(18)
  • RS PRO(16)
  • フジマック(13)
  • KTC(10)
  • 千代田通商(10)
  • パオック(10)
  • 十川産業(8)
  • ヤマト・インダストリー(8)
  • ダイセン(8)
  • 三協リール(6)
  • TRUSCO(5)
  • E-Value(4)
  • 八興(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ホ-ス カプラ」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角モノタロウ(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅173×全長492質量(kg)7.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/2実用トルク範囲(N・m)271~2033使用エアーホース内径(Φmm)13
エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ モノタロウエアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプモノタロウ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅60×高さ237全長(mm)237質量(kg)1.16タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)27~231使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.6MB)
ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウニードルスケーラーストレートタイプモノタロウ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップストローク(mm)ピストン/28.2寸法(mm)幅86×全長378質量(kg)2.8空気使用量(L/min)232使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)4600ピストン径(Φmm)25ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(1.0MB)
エアーインパクトドライバー ピストル型 モノタロウエアーインパクトドライバー ピストル型モノタロウ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.6MB)実用トルク(N・m)25
エアーインパクトドライバー ストレート型 モノタロウエアーインパクトドライバー ストレート型モノタロウ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.7MB)実用トルク(N・m)25
エアースクリュードライバークラッチタイプ モノタロウエアースクリュードライバークラッチタイプモノタロウ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅50×全長229質量(kg)1.01タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])1900最大トルク(N・m)5ねじ締め能力(mm)5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.6MB)
エアードリルアングルタイプ モノタロウエアードリルアングルタイプモノタロウ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅105×全長205質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.7MB)
エアーソー 切断能力3mm モノタロウエアーソー 切断能力3mmモノタロウ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1ストローク(mm)10全長(mm)279(ソー含み)質量(kg)0.8空気使用量(L/min)114切断能力(mm)3使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])9000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.0MB)
エアーソー 切断能力4mm モノタロウエアーソー 切断能力4mmモノタロウ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mmストローク(mm)10全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189質量(kg)0.4空気使用量(L/min)165切断能力(mm)4使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])12000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.7MB)
エアーハンマーセット 六角軸 モノタロウエアーハンマーセット 六角軸モノタロウ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し全長(mm)172質量(kg)1.45タイプ六角軸空気使用量(L/min)98使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.3MB)
エアーベルトサンダー 20×520用 モノタロウエアーベルトサンダー 20×520用モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.6MB)
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付モノタロウ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ全長(mm)266質量(kg)1.96タイプ非吸塵式、マジック式全高(mm)119無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5パッドサイズ(Φmm)121取扱説明書(32.2MB)
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付モノタロウ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ全長(mm)250質量(kg)1.9タイプ吸塵式、マジック式全高(mm)119無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5パッドサイズ(Φmm)121取扱説明書(32.2MB)
エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用モノタロウ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.2MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用モノタロウ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)全長(mm)160質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)79使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.9MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用モノタロウ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)186質量(kg)1.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)95使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径100使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.1MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用モノタロウ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)258質量(kg)2.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)138使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.4MB)
エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気 モノタロウエアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気モノタロウ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.0MB)
エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ モノタロウエアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプモノタロウ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2全長(mm)300質量(kg)0.92無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)103使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.0MB)
エアードリル 高速タイプ モノタロウエアードリル 高速タイプモノタロウ
13,980税込15,378
1個
予約販売
正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ質量(kg)0.8タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.0MB)寸法(全長×全高×幅)(mm)203×158×51
エアードリル 低速タイプ モノタロウエアードリル 低速タイプモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ寸法(mm)249(全長)×51(幅)×158(高)質量(kg)1.2タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)13使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.8MB)
エアーラチェット差込角12.7mmリア排気 モノタロウエアーラチェット差込角12.7mmリア排気モノタロウ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.1MB)
エアーラチェット差込角9.5mmリア排気 モノタロウエアーラチェット差込角9.5mmリア排気モノタロウ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.1MB)
エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウエアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルクモノタロウ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.1MB)
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角 モノタロウエアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角モノタロウ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)405~1085使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(1.3MB)
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角 モノタロウエアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角モノタロウ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)191質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)570~1180使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.3MB)
エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウエアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付モノタロウ(30件のレビュー)
3,490税込3,839
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
カットオフツール ミニミニ 75Φ用 モノタロウカットオフツール ミニミニ 75Φ用モノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4仕様(エアー排気)リア付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個全長(mm)125質量(g)400使用空気圧力(MPa)0.55使用エアーホース内径(Φmm)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(13.5MB)ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5
アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウアングルポリッシャー ミニミニモノタロウ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500仕様シングルアクション、(エアー排気)リア付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ全長(mm)135質量(g)580使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(10.0MB)
アングルサンダー ミニミニ モノタロウアングルサンダー ミニミニモノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500仕様シングルアクション、(エアー排気)リア付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2全長(mm)125質量(g)340使用空気圧力(MPa)0.55空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(9.9MB)
アングルポリシャー ミニ モノタロウアングルポリシャー ミニモノタロウ(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に回転数(min-1[r.p.m])3200仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)全長(mm)178質量(kg)0.88空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.5MB)
アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウアングルダブルアクションサンダー ミニモノタロウ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ダブルアクション付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド全長(mm)178質量(kg)0.65空気消費量(L/min)137使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)3使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(7.2MB)
アングルサンダー ミニ モノタロウアングルサンダー ミニモノタロウ(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚全長(mm)178質量(kg)0.7空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50取扱説明書(4.0MB)
グリスガン エアー式 モノタロウグリスガン エアー式モノタロウ(39件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ動作方式エアー式容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウエアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付モノタロウ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000実用トルク範囲(N・m)310~475最大トルク(N・m)540仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)95質量(kg)1.1タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)96使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.8MB)
エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウエアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)746実用トルク範囲(N・m)260~650仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)145質量(kg)1.6タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)124使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.6MB)
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式モノタロウ(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ非吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125取扱説明書(8.1MB)
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式モノタロウ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123取扱説明書(8.1MB)
エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー セット 軸付砥石用モノタロウ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5全長(mm)190本体質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.5MB)
エアーリベッター 油圧式 モノタロウエアーリベッター 油圧式モノタロウ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ取扱説明書(6.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら