「エナメル 線 0.8 mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。
全長(m)100
導体外径(Φmm)0.95
定格電圧(V)300
許容電流(A)9
AWG20
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
導体構成(本/mm)21/0.18
絶縁体外径(mm)1.8
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
関連キーワード