4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のベルトパーテーションに取り付けて使える専用案内板。 支柱へ差し込むだけで簡単に取り付けられます。 A4サイズの用紙にも対応しています。 枠部はスチール製なので線が細くすっきりとしたデザインです。
用途受付や店舗出入口の整列用に。 適合ベルトスタンド(注文コード:21598815,1699477)ベルトスタンド スタッキングタイプ(注文コード:19705343,19705325,11789316,11789325) 材質接続部:ナイロン、表示部枠:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂粉体塗装、表示部:アクリル 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:217×80×436、表示部:217×10×305
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4 キャスターなし 使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 塗装エポキシ粉体塗装 材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維 アジャスター調整範囲(mm)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)約2.6 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561 アーム長さ(mm)376 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40 軸数4軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(5.3MB) アームの可動方向水平 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)2.2 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)2~9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570 アーム長さ(mm)506 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45 軸数5軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(5.6MB) アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
3,798 税込4,178
当日出荷