「エラストマー」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。
国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。
縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。
スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。
本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。
2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に
質量(kg)2
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)80
キャスター自在車×4個
床面高さ(mm)85
荷台寸法(幅)(mm)285
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)420
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
持ち手穴(mm)97.5×32.5
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
国産の高品質連結樹脂製平台車です。
メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。
縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。
天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。
車輪径(Φmm)75
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(キャスター)エラストマー+スチール
荷台寸法(幅)(mm)400
材質(金具)スチール
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用
適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品
材質PP
色グリーン
質量(g)2500
タイプ折コン台車
積載荷重(kg)120
キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効寸法(幅)(mm)335
有効寸法(奥行)(mm)493
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP
刃厚(mm)1.9
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状2眼型
レンズ色クリア(透明)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)
フレーム色シルバー
材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)塩化ビニル
材質(バンド)ナイロン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断
全長(mm)230
刃長(mm)90
材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)
質量(g)116
材質(ハンドル)エラストマー
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー
特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品両面テープ×1セット(9片)
種別ノートPC用
材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)0.1
仕切板が付属しているので、小物や工具を分けて収納することが出来ます。大径キャスター付きなので移動にも便利です。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
用途工具の整理・整頓に。
質量(kg)7.9
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)TPR
段数3
耐荷重(kg/段)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×490×915
材質(支柱)アルミ
トレー内寸(mm)280×495×70
トレー間隔(mm)280
取扱説明書(1.9MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途デスクトップキーボードカバー
特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品両面テープ×1セット(9片)
種別デスクトップ用
材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)0.1
寸法(横×縦)(mm)520×250
取扱説明書(0.6MB)
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタ270度オープン機能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なキャスター付き大型ゴミ箱
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
容量(L)90
幅(mm)468
高さ(mm)834
奥行(mm)575
材質(キャスター)エラストマー樹脂
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
材質(パッキン)発泡PE
取扱説明書(0.8MB)
パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。
キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。
軸径(Φmm)23.5
材質(本体)スチール
材質(車輪)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値25(ANSI S3.19準拠)
材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC
色イエロー
コードあり
ケースなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)
テープ幅(mm)50
本体寸法(mm)奥行64
本体寸法(mm)幅150
本体高さ(mm)260
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。
材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)
寸法(mm)613×413
高さ(mm)25
持ち手穴(mm)97.5×32.5
質量(kg)約1.5
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々!
コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。
5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー
セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類
寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)
質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31
材質(刃)シリコン
1セット
特価
¥149
税込¥164
当日出荷
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々!
5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー
セット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類
寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)
質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31
材質(刃)シリコン
1セット
特価
¥99
税込¥109
当日出荷
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます。
硬度が81のソフトタイプのため、従来品よりも弾力性がある商品になります。
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
種類丸ベルト
ベルト長さ(m)10
硬度81
関連キーワード