「エレクトロタップ 3m」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
被覆のカット不要。
プライヤーで押し込むだけ!
フックでワンタッチロック
用途配線の分岐に
材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮
色赤
許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A
使用可能電力DC12V84W/DC24V168W
使用可能電線範囲0.3~1.0sq
絶縁皮膜最大径(mm)3.15
定格温度(℃)105
適合電線範囲 AWG(#)18~22
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質ナイロン
寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.18~0.36
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
色白
許容電流(A)3
使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下
被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード