1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:PC+ABS タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2 定格出力DC5V2A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

関連カテゴリ