ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)980
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
頭部長(mm)365
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど
材質鉄(50Mn)
全長(mm)970
質量(kg)1.43
頭部長(mm)293
柄厚さ(mm)1.2
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)145
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
種別角型
全長(mm)970
質量(kg)1.5
頭部寸法(mm)304
材質(柄部)スチールパイプ
材質(頭)鉄(50Mn)
先端幅(mm)262
頭部板厚(mm)1.3
頭部肩幅(mm)233
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
種別角型
全長(mm)970
質量(kg)1.35
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)鉄(50Mn)
頭部長(mm)303
先端幅(mm)260
頭部板厚(mm)1.25
頭部肩幅(mm)230
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。
太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。
材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス
色色指定不可
質量(g)24
電源手動
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)1.4
先端形状角型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード