キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)1230
質量(kg)72
線径(Φmm)6.2
表面処理亜鉛鍍金
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)95
フォーククリアランス(L)(mm)約600
フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750
容積(m3)約0.78
外寸法・高さ(mm)900
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)1040
有効内寸法・間口(mm)960
有効内寸法・高さ(mm)750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質樹脂
材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード