カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45
質量(g)37
タイプ2CR5
電圧(V)6
定格容量1500mAh
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5
質量(g)16
タイプCR123A
電圧(V)3
定格容量1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5
質量(g)37
タイプCR2
電圧(V)3
定格容量800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。
デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。
デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。
デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。
デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚
材質ABS
色ブラック
質量(g)約310(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。
電源ONの状態で常時点滅致します。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。
本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。
取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚
材質ABS
形状ドーム型
質量(g)約110g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本
使用場所屋内
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード