3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)