アイソレーションガウン フィルムラミネート
(2件のレビュー)取扱停止中
不織布にポリエチレンフィルムをラミネートしたガウンになります。
ラミネートが飛沫などの浸透を防止してくれますがその分通気性は劣ります。
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング)色ブルーサイズフリー質量(g)120タイプ背面重ね仕様肩幅(cm)74袖丈(cm)60着丈(cm)120目付(g/m2)45身幅(cm)170ひも長(cm)(首)32.5、(胴)200