16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状オネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付 モノタロウ 動画あり
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインホース 内径8mm モノタロウ 動画あり
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0 使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青アセチレンホース:赤 外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1 取扱説明書(2.1MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガス用シールドガスホース モノタロウ 動画あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 モノタロウ 動画あり
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ 動画あり
1本(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 使用流体アルカリ、塩水等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)SUS304 タイプオネジ接続用 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状メネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 使用流体アルカリ、塩水等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)SUS304 タイプオネジ接続用 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状メネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツインホース 内径5mm モノタロウ 動画あり
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0 使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青アセチレンホース:赤 外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2 材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S 概略質量(g/m)215 取扱説明書(2.1MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)