スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。
金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。
市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など
寸法(mm)92×35×141
タイプガス充填式
機能炎調節ツマミ
火炎温度(℃)最高約1300
取扱説明書(1.3MB)
燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
関連キーワード