SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして
材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(g)190
構造組み立て式
寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)
光源高輝度白色LED
LED色ホワイト
LED使用数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(mm)1450
ノズル長(mm)780~1150
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴
材質(タンク)PP
材質(ノズル)PP
質量(kg)約3.6
寸法(mm)345×530×380
付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。
用途消耗時の交換用として。
セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個)
対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)
取扱説明書(0.6MB)
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
樹脂製で軽い!タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
用途座った状態での作業に。
質量(kg)約1.8
材質(本体)樹脂
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×200×260
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
簡易のスポンジクッション付き。
用途座った状態での作業に。
耐荷重(kg)約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×220×400(クッション含む)
質量(kg)約2.8
材質(本体)鉄
材質(車輪)樹脂(ポリエステル)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(クッション)クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。
セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)
材質(車輪)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色ミカゲ
サイズ70角
接続ねじRp1/2
ステンレス製流し台です。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)6
槽内寸法(mm)527×357×150
棚板高さ(mm)170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)10
槽内寸法(mm)500×400×155
棚板高さ(mm)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。
ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に
材質(本体枠)PP、(蓋)PP
寸法(mm)220×279×140
タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。
適合イス 作業用 樹脂製 タイヤ付用
セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)
材質(車輪)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色アイボリー
サイズ70角
接続ねじRp1/2
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質本体:PVC、蓋:PP
色本体:黒、蓋:青
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
低床タイプのステンレス製流し台です。
低い位置での作業がやり易いです。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)4
槽内寸法(mm)527×357×150
ホース内径(Φmm)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340
ホース長さ(cm)60
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色ミカゲ
材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード