耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質樹脂
材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に
付属品専用コンテナ1個
材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPR
キャスターPP+TPR+スチール
固定方法125°、97°(ハンドル)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40
取扱説明書(11.0MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。
ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク!
スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能!
また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4
荷台寸法(幅)(mm)354
材質(車輪・金具)スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137
特性スタッキング可
取扱説明書(3.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)480
材質(荷台)再生PP樹脂
有効寸法(幅)(mm)354
有効寸法(奥行)(mm)480
スタッキング可否可
連結可否不可
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード