軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)10.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
間口(mm)800
段数3
耐荷重(kg/段)80
キャスター固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)100
トレー内寸(mm)L615×W450×H50
トレー間隔(mm)275
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャスター付きの3段式のパンチングラックです。
デスク横に置いてカタログやファイルの管理・収納に大変便利!
中段・下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。
オフィス以外でも、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン
材質(車輪)ナイロン
段数3
耐荷重(kg)棚板/6
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×850
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数3段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)6
高さ(mm)900
奥行(mm)370
間口(mm)655
段数3
耐荷重(kg/段)40
キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)L485×W365×H45
トレー間隔(mm)275
取扱説明書(1.5MB)
Φ75mmのストッパー付きキャスターを搭載しているため、走行安定性・耐荷重は十分です。
樹脂製なので、軽くて取り回しがしやすいワゴンです。
移動に便利なハンドル付きです。
スプレーや小物工具などを分けて収納する仕切り付きです。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質(本体)PP・スチール、(キャスター)PP
質量(kg)3.9
色黒
高さ(mm)990
奥行(mm)306
間口(mm)475
段数3
耐荷重(kg)各段15/総耐荷重45
キャスター固定×2、自在×2
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)約421×270
トレー間隔(mm)323
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
モノタロウの鉄製フレーム作業チェア(引出3段付)用キャスター(品番:SC3)用のキャスターです。
用途モノタロウの鉄製フレーム作業チェア(引出3段付)用キャスター(品番:SC3)用のキャスターとして。
付属品ねじ受け×1個
材質PP
キャスター径(Φmm)75
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
棚板は物が転がって落ちにくいバスケットタイプです。
バスケットの底面はメッシュタイプで通気性が良いです。
動かしやすいハンドル付きです。
ストッパー付きキャスターで安定しやすいです。
組立も簡単です。
用途デスクワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴン、キッチンワゴンとして、オフィス・店舗・倉庫など備品や道具の収納に便利です。
材質スチール
段数3
耐荷重(kg/段)8
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:393×286×67中段:403×296×67下段:413×306×67
キャスター径(Φmm)47
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×785
取扱説明書(1.4MB)
自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。
ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
用途作業チェアとして。
付属品六角レンチ(5mm)×1本
材質鋼(本体)、PE(シート)、PP(キャスター)
質量(kg)7.8
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)152×299×40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×400×390
総耐荷重(kg)100
引出し耐荷重(kg)7(1段)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。
自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。
耐荷重35kgでたっぷり収納。
ハンドルは3段階調整が可能です。
便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬
質量(kg)3
色レッド/ブラック
高さ(mm)1030(ハンドル使用時)
材質(本体)(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM
容量(L)48
耐荷重(kg)35
材質(キャスター)PA+PU
車輪4輪(内2輪ストッパー付き)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×350
収納量2Lペットボトル12本可能
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×95×490
取扱説明書(0.7MB)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×380×490
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
関連キーワード