パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。
キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。
軸径(Φmm)23.5
材質(本体)スチール
材質(車輪)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に
車輪径(Φmm)50
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
形状自在車
色ブラック
材質(車輪)ウレタンゴム
車輪幅(mm)51.8
ストッパーなし
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1パック(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スタンダードな差し込み式双輪キャスターです。
用途オフィスチェアのキャスター交換用に
車輪径(Φmm)50
軸径(Φmm)11
軸長(mm)22
形状自在車
色ブラック
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)52.5
ストッパーなし
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1パック(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。
台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。
自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。
軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。
別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。
連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。
平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。
材質(本体)PP
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター×4
ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)
キャスター径(Φmm)85
特性スタッキング可
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。
材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム
質量(kg)28
色黒(荷台)
耐荷重(kg)500
キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150
使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定
荷台寸法(幅)(mm)1265
ハンドル高さ(mm)1370(地面から)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
荷台寸法(奥行)(mm)415
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード