8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本 質量(kg)35(タイヤ含む) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 材質(車輪)発泡ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)850 ハンドル高さ(mm)970 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)850 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

溶接等の低姿勢での作業を快適にしてくれるチェアーです。 所々に工具等が収納できるので非常に便利で、作業効率もアップします。 2kg程の重量なので持ち運びにも便利です。
耐荷重(kg)約80 材質本体・キャスター:PP座面蓋:PA(ナイロン) 本体・キャスター:黒座面蓋:赤 種類作業用イス 本体質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×310 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×63 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)270×245
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無なし キャスター4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理上面ニス塗装 特性静か、ダブル持ち手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。 総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に 材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg)約25.5 アイボリー 車輪径(Φmm)125 積載荷重(kg)150 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200 使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸850/780 奥行(mm)外寸/内寸650/620 高さ(mm)外寸/内寸1200/950 取扱説明書(0.7MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

折りたたみ式のコンパクト台車です。 ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。 フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。 重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。 TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に 質量(kg)5.4 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)TPR タイプブレーキ付 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) 床面高さ(mm)120 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)800 ブレーキ種類フットブレーキ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)635 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 質量(kg)3.4 材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm)385×100×640 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

一般的なメッシュラックよりも耐荷重性能を強化し、一段あたり300kgの耐荷重性能をもったメッシュラックです。特に重量物の収納や業務用のシーンで活躍します。 クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途重量物の収納や業務用資材の保管や整理用として 材質スチール 間口(mm)1519 耐荷重(kg/段)300 耐荷重(kg)棚板1枚当り:300、全体:500 キャスターなし 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)65 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25 材質(スリーブ)ABS ポール径(Φmm)25 棚板厚さ(mm)40 取扱説明書(0.7MB) アジャスター 均等耐荷重(kg/台)500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なメッシュラックよりも耐荷重性能を強化し、一段あたり300kgの耐荷重性能をもったメッシュラックです。特に重量物の収納や業務用のシーンで活躍します。 クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途重量物の収納や業務用資材の保管や整理用として 材質スチール 間口(mm)1213 耐荷重(kg/段)300 耐荷重(kg)棚板1枚当り:300、全体:500 キャスターなし 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)65 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25 材質(スリーブ)ABS ポール径(Φmm)25 棚板厚さ(mm)40 取扱説明書(0.7MB) アジャスター 均等耐荷重(kg/台)500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)