「キャスター 重量 自在」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。
エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。
天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。
キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。
取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
ブレーキ有無なし
キャスター4輪(ベアリング入り自在車)
表面処理上面ニス塗装
特性静か、ダブル持ち手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)約25.5
色アイボリー
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸850/780
奥行(mm)外寸/内寸650/620
高さ(mm)外寸/内寸1200/950
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
折りたたみ式のコンパクト台車です。
ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。
フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。
重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。
TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に
質量(kg)5.4
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)TPR
タイプブレーキ付
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
床面高さ(mm)120
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)800
ブレーキ種類フットブレーキ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)635
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード