エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。
お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に
耐荷重(kg)680
質量(kg)5.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260
チェーン長(mm)335
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼
寸法D(mm)85
寸法E(mm)120
寸法B(mm)62
寸法C(mm)650
チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18
ロードチェーン等級80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量143mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。
減速機の組立時に歯面、軸受に。
極圧下のかん合部に。
クレーンの摺動部に。
Oリングの摩耗の防止に。
ネジやボルトの焼付・がじり防止に。
送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
基油鉱油
固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量35.7g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々!
5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー
セット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類
寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)
質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31
材質(刃)シリコン
1セット
特価
¥99
税込¥109
当日出荷
関連キーワード