内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質アクリル樹脂系エマルション形
pH値8.0
比重1.51(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
用途壁紙の貼り替え
セット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッター
カッターS型、ロック機能付き
寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)
材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
1セット
¥949
税込¥1,044
欠品中
関連キーワード