A4サイズの用紙が入る大きさです。
半透明の引き出しで収納物も分かりやすいです。
書類・雑貨小物・キッチン用品などの収納に便利な机上サイズです。
用途デスクの書類整理やテーブルの小物収納に便利な収納ケースです。
材質ポリプロピレン
質量(g)1180
種類浅型3段
段数3
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)353×252×282
フレーム色ホワイト
引出し内寸法(mm)309×212×72
引出しの色半透明
収納の目安A4サイズ以内の書類や小物など
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。
適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。
溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に
付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80
電源コード(m)2
適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9
適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0
定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30
定格使用率(%)25
出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80
溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2
定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード