カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(2)
    • ジャッキ・馬台(2)
  • 物流用品(7)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • HARAX(ハラックス)(5)
  • 東野精機(2)
  • 石井超硬工具製作所(2)
  • 日本プラパレット(NPC)(1)
  • 吉田織物(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • カンダ[厨房用品](2)
  • コンパル(3)
  • 友定建機(2)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • サンコー(三甲)(23)
  • P・O・Pプロダクツ(18)
  • 好川産業(13)
  • 三陽機器(11)
  • 日本サニパック(10)
  • 福井クラフト(10)
  • サクラクレパス(8)
  • シヤチハタ(8)
  • TRUSCO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゲタ」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カースロープ 分割タイプ モノタロウカースロープ 分割タイプモノタロウ(110件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(2本)
当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)2500(1セット)適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.4MB)
カースロープ 低床タイプ用 モノタロウカースロープ 低床タイプ用モノタロウ(237件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)1500(1セット)材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄 モノタロウ座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄モノタロウ(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
毛が抜けにくく丈夫な手編みタイプです。 畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。 細かなゴミまでしっかり掃けます。
用途畳やフローリングのゴミ掃除に最適です。材質穂先:ほうき草、柄:竹、塩化ビニル樹脂被膜幅(mm)350全長(mm)860質量(g)470毛丈(mm)300繰り返し・詰め替え対応
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプモノタロウ(29件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否
室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ室内物干し 吊り下げタイプモノタロウ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型取扱説明書(1.5MB)リング径(Φmm)約39
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクトモノタロウ(29件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在キャスター径(Φmm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110特性スタッキング可取扱説明書(0.8MB)材質(荷台)樹脂スタッキング可否連結可否
連結平台車 樹脂製 ゴム車輪 コンパクト用 キャスター モノタロウ連結平台車 樹脂製 ゴム車輪 コンパクト用 キャスターモノタロウ
359税込395
1個
当日出荷
適合16730936形状自在材質(車輪)ゴム
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト用 キャスター モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト用 キャスターモノタロウ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
適合(31330364)連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト用材質(車輪)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能用 キャスター モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能用 キャスターモノタロウ
799税込879
1個
当日出荷
適合16730945、16730954、16730963形状自在材質(車輪)ナイロン
軽量ラック 120kg用 上下棚板セット モノタロウ軽量ラック 120kg用 上下棚板セットモノタロウ
4,798税込5,278
1組
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)コーナープレート:0.7
連結平台車 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター モノタロウ連結平台車 樹脂製 ゴム車輪用 キャスターモノタロウ
759税込835
1個
当日出荷
形状自在材質(車輪)ゴム
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪用 キャスター モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪用 キャスターモノタロウ(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
形状自在材質(車輪)ナイロン
ゲタ特集