全種類のコイン並べられ、枚数計算が簡単です。
左から1円、5円、10円、50円、100円、500円が各50枚ずつ入ります。
10枚毎の仕切り付き。
一目でわかる金額表示もあります。
用途コインの収納に、集金などの業務に
材質PP
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)149×123×32
収納枚数(枚)各50(1~500円)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業
材質CR-V
軸径(Φmm)7.8
全長(mm)94
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)32
刃幅(mm)19
刃厚(mm)1.85
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5
質量(g)6.2
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
タイプCR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2
質量(g)1.75
タイプCR1632
電圧(V)3
外径(Φmm)16
硬貨、紙幣、カードの受け渡しに便利なコイントレーです。小銭も取りやすいマット付きです。
用途ショップや窓口業務、金融機関などの小銭受けに
材質PP+PVC
色ブルー
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×147×25
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.6
タイプCR2016
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)1.25
タイプCR1620
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)0.75
タイプCR1220
電圧(V)3
外径(Φmm)12.5
安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに
厚さ(mm)3
質量(g)4
タイプCR2430
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに
軸径(Φmm)7.8
全長(mm)135
軸長(mm)90
刃幅(mm)14
刃厚(mm)1.8
二面幅(mm)10
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)465×465×30
色シルバー
適合板厚(mm)20~28
仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/オートオフ機能付き。
デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に
セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)
材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
取扱説明書(1.2MB)
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カプラータイプ小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。
色ブラッシュドゴールド
質量(g)75
ひょう量(kg)50
電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)
最小表示(kg)0.05
機能風袋引き、データホールド
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に
最大測定長(mm)300
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)
種別デジタル
全長(mm)476
質量(kg)約2.5
測定範囲(mm)0~300
表示形式デジタル
使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)
商品タイプ本体
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード