お買得ファクシミリ感熱記録紙です。
サイズB4
色白
幅(mm)257
坪量(g/m2)55
素材感熱紙
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)63
種別感熱紙(サーマル紙)
色白
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
外径(mm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
日本製ファクシミリ感熱記録紙です。
用途ファクシミリ用
サイズB4
色白
芯径(mm)25.4(1インチ)
幅(mm)257
長さ(m)100
坪量(g/m2)56
素材感熱紙
モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。
国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。
中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。
種別感熱紙
幅(mm)58
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
関連キーワード