「ゴムパイプ」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。 座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。 材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター 種類作業用イス キャスターあり 張地PVC 座幅(mm)約290 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に 材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ 幅(mm)235 全長(mm)655 質量(g)580 刃長(mm)165 切断能力(mm)12 使用目的剪定、刈込 切断対象生木、庭木 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 取扱説明書(2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ 動画あり
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品専用収納ビニールケース 材質アルミ(フレーム部) 定芯桿5/8inch 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。 材質本体:再生ゴム、蓋:PVC 質量(kg)13 長さ(m)1 溝数2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45 耐荷重(kN)約80 適合ケーブル(Φmm)25
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷