カテゴリ

  • 物流用品(1)
    • サイドハンドル式(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ
  • 石川製作所(1)
  • 金沢車輌(3)
  • ラバーメイド(1)
  • エスコ(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
  • HAMACO(1)
  • 1000(1)
  • 600(1)
  • ブレーキ付(1)
  • 静か(1)
  • 195(1)
  • 200(1)
  • 125(1)
  • スチール(1)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
  • ゴム(1)
  • 30~40未満(1)

「サイド付台車」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ モノタロウ台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプモノタロウ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで質量(kg)30材質(車輪)天然ゴム車輪幅(mm)32ブレーキ有無あり積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2床面高さ(mm)195荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)825キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性静か取扱説明書(2.3MB)荷台寸法(奥行)(mm)1000材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マットスタッキング可否不可連結可否不可
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら