カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(435,599)
  • MAZDA(マツダ)(217,009)
  • 三菱ふそう(209,558)
  • トヨタ(140,325)
  • ミツビシ(137,993)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,267)
  • ニッサン(87,942)
  • スズキ(68,583)
  • スバル(51,049)
  • 日野自動車(47,261)
  • いすゞ自動車(43,263)
  • Kawasaki(43,104)
  • BMW(40,299)
  • KTM(36,222)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,581)
  • DUCATI(22,509)
  • UDトラックス(20,778)
  • ダイハツ(16,101)
  • MV AGUSTA(8,955)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シナ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウpH試験紙 ロールタイプモノタロウ(180件のレビュー)
676税込744
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長靴 カバー付 モノタロウ長靴 カバー付モノタロウ(130件のレビュー)
2,098税込2,308
1足
当日出荷
水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。 内側素材にき吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 クッションのあるインソールで足の負担を軽減します。 脱ぎやすくするかかとキッカー付です。
用途水場作業など長さ(cm)約37(26cm)形状ハイカットタイプカバー付材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー材質(カバー)PVC標準質量(g/片足)約810(26cm)材質(インナー)メリヤス靴タイプ長靴種類作業靴足幅3E
軽半長靴 塩ビ製 モノタロウ軽半長靴 塩ビ製モノタロウ(105件のレビュー)
999税込1,099
1足
当日出荷
塩化ビニル製の長靴です。 クッション性があり、取り外し可能なインソールを使用しております。
用途軽作業用形状ハイカットブラック種類作業靴長さ(cm)約31(26cmの場合)材質(アッパー)塩化ビニル機能クッション性標準質量(g)約630(26.0cm)足幅3E靴タイプ半長靴
pH試験紙スティックタイプ モノタロウpH試験紙スティックタイプモノタロウ(20件のレビュー)
749税込824
1箱(100枚)
当日出荷
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。pH測定有効範囲1.0~14.0幅(mm)6長さ(mm)80変色切片数4タイプスティック使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カップブラシ ナイロン モノタロウカップブラシ ナイロンモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)95粒度60適合材ステンレス、アルミ等ねじ径M10×P1.5材質ナイロン(砥粒入り)最高回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC12V専用モノタロウ(48件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽半長靴 ゴム製 モノタロウ軽半長靴 ゴム製モノタロウ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
伸縮性があり雪寒地でも硬くならない合成ゴム製です。 クッション性のある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。 インソールはカップイン型なので、長靴を脱ぐ際に足と一緒にインソールが外れたりしにくくなっています。
用途軽作業用ブラック長さ(cm)約31(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約745(26の場合)
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻モノタロウ(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウリレー 各種電装品切替用 ミニサイズモノタロウ(65件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)電線長さ(mm)135
リレー 各種電装品切替用 DC24V専用 モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC24V専用モノタロウ(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24定格電流(A)30消費電流(mA)150使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
ラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 モノタロウラインテープ 剥離紙無し 環境配慮モノタロウ
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定ラインテープです。 剥離紙が無いため効率よく作業できます。 基材には鉛や塩ビを使っておらず、また、ゴミが出ないため環境にやさしいテープです。 剥がしてものりが残りにくい仕様のため、貼り替えの際の時間短縮になります。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。 クリーンルーム内の表示用として。テープ幅(mm)50基材特殊オレフィン系フィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.165粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)49.3使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応