「シャフト 伸縮」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
ホワイトウルフ スチール警棒の製造元エスエスボディーガードとMonotaRO共同開発のスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。
樹脂で出来た握りやすい形状のグリップ、またストラップがついていることですっぽ抜けを防止。
サイズ、重量などがフリクションロック(摩擦ロック)式警棒の入門編には丁度よい。
屋外・屋内どちらの場面でも振り出しやすく扱いやすい長さですので初心者や女性の方にもお勧め。
用途※護身・防犯用
仕様三段伸縮警棒
付属品ホルスター(ベルト通し付き)
材質シャフト:スチールグリップ:PVCホルスター:ナイロン
全長(mm)収納時:185振り出し時:425
色ブラック
質量(g)約390
方式振出:摩擦ロック(フリクションロック)方式
取扱説明書(3.8MB)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色ブルー
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。
マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。
手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
材質(伸縮シャフト)鉄
材質(本体)アルミ
質量(g)106
電源ボタン電池LR44×4個(別売り)
吸着力(先端)24N、(手元部)30N
伸縮範囲(mm)175~565
寸法(Φ×mm)21×175
照度(Lx)約230(50cm時)
LED寿命(時間)30000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード