カテゴリ

  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • NB(日本ベアリング)(24)
  • KSSC(ケーエス産業)(2)
  • エスコ(33)
  • TAMIYA(タミヤ)(17)
  • RS PRO(431)
  • フエニックス・コンタクト(167)
  • SKF(日本エスケイエフ)(58)
  • 岩田製作所(47)
  • イマオコーポレーション(40)
  • NSK(日本精工)(35)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(33)
  • 栃木屋(32)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(31)
  • BOURNS(29)
  • TAKIGEN(タキゲン)(27)
  • TMEHジャパン(26)
  • 東洋シャフト(25)
  • VISHAY(22)
  • 東京コスモス電機(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シャフト 4mm」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウらくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付きモノタロウ(16件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100取扱説明書(1.1MB)
ピックアップツール 先端極細タイプ モノタロウピックアップツール 先端極細タイプモノタロウ(26件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。吸着力(N[kgf])約0.1材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂全長(mm)480質量(kg)0.3シャフト径(Φmm)3.1シャフト長さ(mm)400先端径(Φmm)4
ハンドリベッター 両手式 モノタロウハンドリベッター 両手式モノタロウ(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)使用ノーズピース炭素鋼
エアーリベッター 油圧式 モノタロウエアーリベッター 油圧式モノタロウ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ取扱説明書(6.2MB)
エアーリベッター ストローク 19mm モノタロウエアーリベッター ストローク 19mmモノタロウ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。 ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手ストローク(mm)19全長(mm)260質量(kg)2.07高さ(mm)324空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料取扱説明書 エアーリベッターの取扱方法リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ取扱説明書(3.9MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら