カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,000)
  • ARCOL(OHMITE)(402)
  • RS PRO(296)
  • VISHAY(168)
  • ワルター(140)
  • 山崎実業(135)
  • GAONA(ガオナ)(130)
  • エスコ(125)
  • パール金属(98)
  • TRACO POWER(95)
  • 三菱電機(88)
  • イースタン工業(84)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(81)
  • SUGICO(スギコ)(71)
  • 富士元工業(65)
  • SUNWAVE(LIXIL)(65)
  • ASUS(エイスース)(59)
  • CONTEC(コンテック)(57)
  • ノガ(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シンク用」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重曹5kg モノタロウ重曹5kgモノタロウ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5kg)
当日出荷
幅広いシーンで活躍する弱アルカリ性の重曹です。 界面活性剤を使用していません。 細かい粒子が頑固な汚れをしっかり落とします。
用途吸湿、消臭、ガンコな焦げ汚れ、カビ取り、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除のお手入れ等成分炭酸水素ナトリウム形状粉末品名台所・住宅用洗浄剤液性弱アルカリ性正味量5kg繰り返し・詰め替え対応
六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ六角軸面取りカッター 3本セット HSSモノタロウ(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
LEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付き モノタロウLEDウィンカー ハイフラ防止抵抗器 エレクトロタップ付きモノタロウ(6件のレビュー)
799税込879特価
1袋(2セット)
当日出荷
純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)15コード長さ(mm)150縦(mm)15
流し台 ステンレス製 バックガード付 モノタロウ流し台 ステンレス製 バックガード付モノタロウ(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)10槽内寸法(mm)500×400×155棚板高さ(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)槽下から棚板までの高さ(mm)425
流し台 ステンレス製 低床タイプ モノタロウ流し台 ステンレス製 低床タイプモノタロウ(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
低床タイプのステンレス製流し台です。 低い位置での作業がやり易いです。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)4槽内寸法(mm)527×357×150ホース内径(Φmm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340ホース長さ(cm)60取扱説明書(1.4MB)
流し台 ステンレス製 モノタロウ流し台 ステンレス製モノタロウ(9件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
ステンレス製流し台です。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)6槽内寸法(mm)527×357×150棚板高さ(mm)170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)槽下から棚板までの高さ(mm)425
流し台 モノタロウ流し台モノタロウ(15件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤高さ(mm)800(+90立上り)ホワイト/ブラウン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
積み重ね棚 モノタロウ積み重ね棚モノタロウ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
積み重ねて使えるので空スペースを活用して収納力アップします。キッチン・洗面所などあらゆるシーンで活躍します。
用途キッチン・洗面所などの収納に材質(本体)ポリプロピレン耐熱温度(℃)(本体)120耐荷重(kg)4ホワイト
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等面取角度90°軸径(Φmm)6.35切刃形状その他
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
公団型流し台 モノタロウ公団型流し台モノタロウ(32件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。 アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレスホワイト/ブラウン高さ(mm)800(+90立上り)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウガーデニングパン 樹脂製モノタロウ(13件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクにミカゲ材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウカウンターシンク ハンディタイプ用 替刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウカウンターシンク ハンディ タイプモノタロウ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)面取角度90°全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)付属品スパナ×1質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20柄幅(mm)28.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ流し台 ステンレス製 小型モノタロウ(56件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)約6.0槽内寸法(mm)438×400×220棚板高さ(mm)約140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.8MB)槽下から棚板までの高さ(mm)約400
ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター) モノタロウROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター)モノタロウ(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)45除去率(%)95~98
フィルター ケース一体型 モノタロウフィルター ケース一体型モノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個寸法(mm)Φ50×255接続口径PT1/4"使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)2適合チューブ内径(Φmm)6.35標準流量(L/min)1
セルローズ吸水マット モノタロウセルローズ吸水マットモノタロウ(17件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
自重の約4.5倍の水分を吸収できます。 やわらかく、吸水性に優れたセルローズ素材です。 天然素材を使用しています。
用途食器を洗った後の水切りや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどに。材質セルローズ寸法(mm)480×310×7仕様(吸水力)自重の4.5倍
LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウLEDヘッドライト H4 HILOWモノタロウ(52件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(2個)
当日出荷
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら