電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)40
電源コード(m)5
パット径(Φmm)152
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400
付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚
質量(kg)約1.5(付属品除く)
タイプダブルアクション
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
回転数(min-1[r.p.m])3200
仕様シングルアクション
付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)
全長(mm)178
質量(kg)0.88
空気消費量(L/min)141
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様シングルアクション
付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚
全長(mm)178
質量(kg)0.7
空気消費量(L/min)141
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード